Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RM/192063/M/100

  • ERIKS:12997432
Image 1
Ajouter à la liste

506,05 €/ Unitéhors TVA

612,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RM/192000/M
Fonction
Double effet
Norme ISO
VDMA 24562
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
PUR (polyuréthane)
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar