Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder RA/192100/M/200

  • ERIKS:11578072
Image 1

▪ Les fixations VDMA 24562 peuvent être utilisées
▪ Piston magnétique en standard
▪ Joints garantissant un fonctionnement à faible friction et une longue durée de vie
▪ Capteurs M/50 montés noyés dans le profil
Ajouter à la liste

521,46 €/ Unitéhors TVA

630,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
RA/192000/M
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 21287
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
100 mm
Course
200 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
PUR (polyuréthane)
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard