Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder PVA/8080/M/160

  • ERIKS:11577920
Image 1
Ajouter à la liste

5 071,57 €/ Unitéhors TVA

6 136,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
PVA/8000/M
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6431, VDMA 24562 et NFE 49-003-1
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
160 mm
Filetage
G3/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 20x1.5
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
PUR (polyuréthane)
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium Anodisé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Variante
Standard
Certifié
FDA approved