Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder M/6025/150

  • ERIKS:11577252
Image 1
  • Unités solides et compactes
  • Articulation arrière intégrale
  • Construction résistante à la corrosion
  • Amortissement élastique en fin de course
Ajouter à la liste

692,86 €/ Unitéhors TVA

838,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
M/6000
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
150 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M10
Matériau du tube
Aluminium
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard