Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder M/6020/10

  • ERIKS:11577232
Image 1
  • Unités solides et compactes
  • Articulation arrière intégrale
  • Construction résistante à la corrosion
  • Amortissement élastique en fin de course
Ajouter à la liste

340,39 €/ Unitéhors TVA

411,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
M/6000
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
10 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du tube
Aluminium
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard