437,95 €/ Unitéhors TVA
529,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Martonair |
Type | M/6000 |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 100 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 6 |
Matériau du tube | Aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
Matériau des flasques | PA chargé verre |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Variante | Standard |