Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder M/6010/25

  • ERIKS:11577225
Image 1
6010 D/A Midget Cylinder
Ajouter à la liste

296,76 €/ Unitéhors TVA

359,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
M/6000
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 4
Matériau du tube
Aluminium
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
PA chargé verre
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard