Eriks
NORGREN

NORGREN dw-cilinder M/50208/4

  • ERIKS:11577189
Image 1

▪ Conçus pour installations très compactes
▪ Force de travail élevée pour une faible course
▪ Forme simple et nette
▪ Corps d’une seule pièce
Ajouter à la liste

135,96 €/ Unitéhors TVA

164,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/50200
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Diamètre d'alésage
8 mm
Course
4 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Variante
Standard