Eriks
NORGREN

NORGREN draaimodule M/60281/IE

  • ERIKS:11576898
Image 1

▪ Forme nette et compacte
▪ Convient à des couples de 0,15 à 247 Nm
Ajouter à la liste

707,64 €/ Unitéhors TVA

856,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/60280
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Raccord
M 5 mm
Matériau du tube
En fonte d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 7 bar
Variante
Simple palette