Eriks
NORGREN

NORGREN draaicilinder M/60270/M/90

  • ERIKS:11576885
Image 1
Ajouter à la liste

2 222,54 €/ Unitéhors TVA

2 689,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/60270/M
Fonction
Double effet
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
14 mm
Course
90 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du tube
Aluminium
Matériau des flasques
Alliage d'aluminium
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 7 bar