Eriks
NORGREN

NORGREN draaicilinder M/60216/M/90

  • ERIKS:11576883
Image 1
Ajouter à la liste

1 154,29 €/ Unitéhors TVA

1 396,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/60210/M
Fonction
Double effet
Diamètre d'alésage
16 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du tube
Alliage d'aluminium
Matériau des flasques
Alliage d'aluminium
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 7 bar