1 233,15 €/ Unitéhors TVA
1 492,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | M/60210/M |
Fonction | Double effet |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Raccord | M 5 mm |
Matériau du tube | Alliage d'aluminium |
Matériau des flasques | Alliage d'aluminium |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 7 bar |