Eriks
NORGREN

NORGREN draaicilinder M/162125/MI/90

  • ERIKS:11576877
Image 1

▪ Amortissement réglable
▪ Possibilité d’utiliser les fixations VDMA et NFE sur les fonds
Ajouter à la liste

4 352,05 €/ Unitéhors TVA

5 265,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/162000/MI
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
125 mm
Course
90 mm
Filetage
G1/2 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M10
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar