Eriks
NORGREN

NORGREN de-vérin SA/8320/M/150

  • ERIKS:12464019
Image 1
Ajouter à la liste

5 003,26 €/ Unitéhors TVA

6 053,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
SA/8000/M
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 et NFE 49-003-1
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
320 mm
Course
150 mm
Filetage
G1 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 48x2
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
PUR (polyuréthane)
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 4.5 jusqu'à 10 bar