Eriks
NORGREN

NORGREN Coupleur rapide filetage mâle G1/4 233210028

  • ERIKS:11582447
Image 1

▪ Arrêt simple : la forme droite de la fiche permet un arrêt immédiat en cas de rupture de la connexion. La solution idéale pour travailler avec des outils à air comprimé.
▪ Construction compacte et robuste
▪ Débit élevé, chute de pression lente
▪ Large gamme de raccordements
Ajouter à la liste

17,10 €/ Unitéhors TVA

20,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
233
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Fileté BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4
Matériau
Laiton, nickelé
Taille
5
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
560 l/min
Pression maximum de service
35 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau de la valve
Laiton
Matière du ressort
Acier inoxydable