Eriks
NORGREN

NORGREN Coupleur rapide filetage femelle G3/8 235220038

  • ERIKS:11582488
Image 1
Ajouter à la liste

59,43 €/ Unitéhors TVA

71,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
235
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Laiton, nickelé
Taille
10
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
35 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau de la valve
Laiton
Matière du ressort
Acier inoxydable