Eriks
NORGREN

NORGREN Coupleur rapide filetage femelle G3/4 239220068

  • ERIKS:11582522
Image 1
Ajouter à la liste

64,15 €/ Unitéhors TVA

77,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
239
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/4
Matériau
Laiton, nickelé
Taille
11
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
35 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau de la valve
Laiton
Matière du ressort
Acier inoxydable