Eriks
NORGREN

NORGREN Coupleur rapide filetage femelle G1/8 232220018

  • ERIKS:11582434
Image 1
Ajouter à la liste

24,94 €/ Unitéhors TVA

30,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
232
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/8
Matériau
Laiton, nickelé
Taille
2.7
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
35 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau de la valve
Laiton
Matière du ressort
Acier inoxydable