Eriks
NORGREN

NORGREN Coupleur rapide filetage femelle G1/4 238220028

  • ERIKS:11582516
Image 1

▪ Arrêt simple : la forme droite de la fiche permet un arrêt immédiat en cas de rupture de la connexion. La solution idéale pour travailler avec des outils à air comprimé
▪ Construction compacte et robuste
▪ Accouplage industriel conforme aux normes européennes
▪ Taux de débit élevé, faible chute de pression
▪ Profil industriel standard
Ajouter à la liste

13,59 €/ Unitéhors TVA

16,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
238
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4
Matériau
Laiton, nickelé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
1,000 l/min
Pression maximum de service
35 bar