Eriks
NORGREN

NORGREN Coupleur rapide filetage femelle G1/4 235220028

  • ERIKS:11582487
Image 1
Ajouter à la liste

54,45 €/ Unitéhors TVA

65,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
235
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4
Matériau
Laiton, nickelé
Taille
10
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
35 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau de la valve
Laiton
Matière du ressort
Acier inoxydable