33,04 €/ Unitéhors TVA
39,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 234 |
Forme | Raccord femelle |
Diamètre du pilier | 9 mm |
Matériau | Laiton, nickelé |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 1,800 l/min |
Pression maximum de service | 35 bar |