Eriks
NORGREN

NORGREN Coupleur rapide embout cannelé Ø9mm 233230900

  • ERIKS:11582452
Image 1

▪ Arrêt simple : la forme droite de la fiche permet un arrêt immédiat en cas de rupture de la connexion. La solution idéale pour travailler avec des outils à air comprimé.
▪ Construction compacte et robuste
▪ Débit élevé, chute de pression lente
▪ Large gamme de raccordements
Ajouter à la liste

18,37 €/ Unitéhors TVA

22,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
233
Forme
Raccord femelle
Diamètre du pilier
9 mm
Matériau
Laiton, nickelé