Eriks
NORGREN

NORGREN Coupleur de sécurité auto-purgeant filetage mâle R1/4 237210028

  • ERIKS:11582496
Image 1
Coupling Male Thread R 1/4
Ajouter à la liste

30,35 €/ Unitéhors TVA

36,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
237
Forme
Raccord femelle
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/4
Matériau
Laiton, nickelé
Taille
5.5
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
900 l/min
Pression maximum de service
35 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau de la valve
Laiton
Matière du ressort
Acier inoxydable