30,19 €/ Unitéhors TVA
36,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | 237 |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Taille | 5.5 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 900 l/min |
Pression maximum de service | 35 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la valve | Laiton |
Matière du ressort | Acier inoxydable |