Eriks
NORGREN

NORGREN Coupleur de sécurité auto-purgeant embout filetage mâle R3/8 237110038

  • ERIKS:11582491
Image 1
Plug Male Thread R 3/8
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
237
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Laiton, nickelé
Taille
5.5
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Capacité d'écoulement
900 l/min
Pression maximum de service
35 bar