Eriks
NORGREN

NORGREN Coupleur de sécurité auto-purgeant embout filetage femelle G1/2 237120048

  • ERIKS:11582495
Image 1

▪ Ce raccord à simple obturation se déconnecte en deux étapes:
▪ La première étape permet de fermer le clapet mettant le circuit aval côté utilisation à l’échappement et évitant ainsi les effets coups de fouet
▪ Une fois la pression purgée, la seconde étape permet de désaccouppler l’embout de la douille
Ajouter à la liste

14,55 €/ Unitéhors TVA

17,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
237
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/2
Matériau
Laiton, nickelé
Taille
5.5
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
35 bar