Eriks
NORGREN

NORGREN Coupleur de sécurité auto-purgeant embout cannelé Ø13mm 237131300

  • ERIKS:11584454
Image 1

▪ Ce raccord à simple obturation se déconnecte en deux étapes:
▪ La première étape permet de fermer le clapet mettant le circuit aval côté utilisation à l’échappement et évitant ainsi les effets coups de fouet
▪ Une fois la pression purgée, la seconde étape permet de désaccouppler l’embout de la douille
Ajouter à la liste

8,64 €/ Unitéhors TVA

10,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
237
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
13 mm
Matériau
Laiton, nickelé