Eriks
NORGREN

NORGREN clapet anti-retour TS/532

  • ERIKS:11586543
Image 1
Ajouter à la liste

114,88 €/ Unitéhors TVA

139,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
S/520
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Laiton
Type de filetage
BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de 0.3 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification