217,42 €/ Unitéhors TVA
263,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | S/520 |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Matériau | Laiton |
Type de filetage | BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/4 |
Pression de service | de 0.3 jusqu'à 16 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification |