Eriks
NORGREN

NORGREN clapet anti-retour TS/522

  • ERIKS:11586540
Image 1
Ajouter à la liste

139,88 €/ Unitéhors TVA

169,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
S/520
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Laiton
Type de filetage
BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de 0.3 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification