Eriks
NORGREN

NORGREN clapet anti-retour T50P0006 Ø6

  • ERIKS:11583710
Image 1
▪ Permet le débit d’air dans un seul sens
▪ Construction simple et fiable
▪ Légers
▪ Faible pression d’ouverture
▪ Pression d’utilisation élevée
Ajouter à la liste

39,93 €/ Unitéhors TVA

48,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T50
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Aluminium
Diamètre extérieur du tube
6
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C