Eriks
NORGREN

NORGREN clapet anti-retour S/522 G1/2

  • ERIKS:11586508
Image 1
G1/2 Non Return Valve
Ajouter à la liste

88,05 €/ Unitéhors TVA

106,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
S/520
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Laiton
Type de filetage
BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de 0.3 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification