Eriks
NORGREN

NORGREN clapet anti-retour S/520 G1/8

  • ERIKS:11586506
Image 1
▪ Permet le débit d’air dans un seul sens
▪ Construction simple et fiable
▪ Pression de travail et température élevées
▪ Pochette de maintenance disponible
Ajouter à la liste

49,98 €/ Unitéhors TVA

60,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
S/520
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Laiton
Type de filetage
BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 0.3 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification