Eriks
NORGREN

NORGREN cilinder Lintra M/44032/M/900

  • ERIKS:11573280
Image 1
Ajouter à la liste

637,32 €/ Unitéhors TVA

771,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Lintra
Type
M/44000
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
900 mm
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar