1 042,30 €/ Unitéhors TVA
1 261,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Lintra |
Type | M/146000 |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Ajustable |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 50 mm |
Course | 160 mm |
Filetage | G3/8 in |
Matériau du tube | Aluminium Anodisé |
Matériau du joint du tige | PUR (polyuréthane) |
Matériau du joint | NBR |
Matériau des flasques | Aluminium coulé sous pression |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 8 bar |
Variante | Standard |