Eriks
NORGREN

NORGREN cilinder Lintra M/146050/IC/500

  • ERIKS:11611796
Image 1
Ajouter à la liste

1 189,73 €/ Unitéhors TVA

1 439,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Lintra
Type
M/146000
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
500 mm
Filetage
G3/8 in
Matériau du tube
Aluminium
Matériau du joint du tige
PUR (polyuréthane)
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar