Eriks
NORGREN

NORGREN cilinder Lintra M/146032/M/1350

  • ERIKS:24212280
Image 1

▪ Nouveau profilé par extrusion plus léger avec rainures de fixation universelles
▪ Système d’étanchéité fiable et breveté
▪ Ruban anti-poussière en standard
▪ Interchangeabilité avec la série M/46000
Ajouter à la liste

923,23 €/ Unitéhors TVA

1 117,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Lintra
Type
M/146000
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
1.35 mm
Filetage
G1/4 in
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du joint du tige
PUR (polyuréthane)
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Variante
Standard