Eriks
NORGREN

NORGREN cilinder Lintra A44025AADAA/1600

  • ERIKS:11573265
Image 1
Ajouter à la liste

3 700,47 €/ Unitéhors TVA

4 477,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Lintra
Type
A44000
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
1.6 mm
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar