Eriks
NORGREN

NORGREN Capteur de proximité QM/32/5 LED-5m

  • ERIKS:11584974
Image 1
Reed Switch With L.E.D.
Ajouter à la liste

60,20 €/ Unitéhors TVA

72,84 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 240 V
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
5 m
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP66