51,71 €/ Unitéhors TVA
62,57 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Principe de mesure | Contact Reed magnétique |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension nominale à DC | de 10 jusqu'à 240 V |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 2 m |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Classe de protection (IP) | IP66 |