Eriks
NORGREN

NORGREN Capteur de proximité QM/32/10 LED-10m

  • ERIKS:11584971
Image 1
Reed Switch With L.E.D.
Ajouter à la liste

75,44 €/ Unitéhors TVA

91,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 240 V
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
10 m
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP66