Eriks
NORGREN

NORGREN Capteur de proximité M/50/LSU/CP LED

  • ERIKS:11584951
Image 1
▪ Suitable for all cylinder ranges with magnetic pistonSwitches can be mounted flush in profile cylindersPlug M8 x 1
Ajouter à la liste

47,19 €/ Unitéhors TVA

57,10 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/50
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 60 V
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
M 8
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
0.3 m
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP66