Eriks
NORGREN

NORGREN Capteur de proximité M/50/LSU/5U PUR-LED

  • ERIKS:11584949
Image 1
▪ Suitable for all cylinder ranges with magnetic pistonSwitches can be mounted flush in profile cylindersVery flexible PUR cable
Ajouter à la liste

47,19 €/ Unitéhors TVA

57,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/50
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 170 V
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
5 m
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP66