Eriks
NORGREN

NORGREN Capteur de proximité M/50/EAP/CP LED-PNP 0,3m

  • ERIKS:11584945
Image 1
Solid State Switch,Pnp With Plug-In Connector,10-30V Dc
Ajouter à la liste

52,59 €/ Unitéhors TVA

63,63 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/50
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP/npn
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
M 8
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
0.3 m
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP67