53,70 €/ Unitéhors TVA
64,98 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | M/50 |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension nominale à DC | de 10 jusqu'à 30 V |
Exécution de la sortie de distribution | PNP/npn |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Raccordement électrique | M 12 |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 0.3 m |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |