Eriks
NORGREN

NORGREN Capteur de proximité M/50/EAN/2V LED-NPN 2m

  • ERIKS:11584938
Image 1
▪ NPN, bouchon M8 x 1
Ajouter à la liste

91,91 €/ Unitéhors TVA

111,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/50
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP/npn
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
2 m
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP67