Eriks
NORGREN

NORGREN Capteur de prox.QM/32/P LED-connecteur

  • ERIKS:11584975
Image 1
Reed Switch
Ajouter à la liste

54,83 €/ Unitéhors TVA

66,34 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 240 V
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
M12x1
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP66