56,94 €/ Unitéhors TVA
68,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | M/50 |
Principe de mesure | Contact Reed magnétique |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension nominale à DC | de 10 jusqu'à 170 V |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 10 m |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Classe de protection (IP) | IP66 |