Eriks
NORGREN

NORGREN Capteur de prox.M/50/EXP/5V ATEX-PNP 5m

  • ERIKS:11584946
Image 1
▪ PNP, Bouchon M12 x 1
Ajouter à la liste

128,41 €/ Unitéhors TVA

155,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/50
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP/npn
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Longueur de câble
5 m
Température ambiante
de -20 jusqu'à 50 °C
Classe de protection (IP)
IP67