Eriks
NORGREN

NORGREN basisplaat+ventielen DM/49/MDZ83J/T5 NC-5xG1/8-24VDC

  • ERIKS:11575624
Image 1
Ajouter à la liste

823,22 €/ Unitéhors TVA

996,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/49
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Tension de service
24 VDC
Raccordement électrique
22mm Norme industrielle
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Fluide
Air comprimé